Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x400x1950 mm, 5 OH, 4 Böden, Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12859326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2040-00 7035/7035
EAN/GTIN:
     4050646132661
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetürenschränke
∙ In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank ∙ Durch Aufbauschränke individuell erweiterbar ∙ Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend ∙ Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung ∙ Schiebetüren mit Spezialkugellagerrollen in stabiler Schienenführung ∙ Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar ∙ Verchromter Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ In Korpusfarbe lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar · Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Sch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,92*
€ 639,17*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 533,03*
€ 639,73*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 557,56*
€ 646,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,93*
€ 677,00*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,57*
€ 705,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,90*
€ 829,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,65*
€ 788,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.