Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Hubtisch, Traglast 600 kg, E-Form-Tischplatte LxB 1450x900 mm, Nutzhub 720 mm, mit Fuß-Bedienelement, Motor 400 V / 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121993465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33250+610132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
E-Form Hubtisch
Hubtisch E-Form
Flachform-Hubtische
∙ Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand ∙ Keine Grube erforderlich ∙ Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar ∙ Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten ∙ Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung ∙ Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel · Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet ∙ Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: flach scherenhubtisch, Hubtische, Scheren-Hubtische, Scherenhubtische, Flachform-Hubtische, Flachformhubtisch, Flachformhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.162,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.445,81*
€ 6.480,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.382,12*
€ 6.404,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.223,14*
€ 6.215,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.162,02*
€ 6.142,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.