| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121986730 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79.446.020 EAN/GTIN: 7612269055269 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E ∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschloss ∙ 4 Schubladen 75 mm VA Traglast 75 kg, 1 Auszugboden Traglast 75 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,39* | € 1.294,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,03* | € 1.307,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,20* | € 1.313,98* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,41924* | € 1.317,77924* | | | | Lager 3904 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,33* | € 1.372,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|