| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121986722 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 78.222.020 EAN/GTIN: 7612269036671 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E ∙Aus hochwertigen pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115 ° schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Mit Zylinderschloss ∙ 2 Schubladen 75 mm VA Traglast 75 kg, 2 Auszugböden Traglast 75 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,25* | € 1.190,05* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,54* | € 1.191,23* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,79* | € 1.195,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,89* | € 1.207,93* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,65* | € 1.267,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|