| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121979455 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 62.640.010 EAN/GTIN: 4047417507582 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschränke mit Vollblech-Flügeltüren ∙ Aus hochwertigem pulverbeschichten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg ∙ Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z.B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, lista schubladenschrank blau, aufsatz schrank, lista aufsatzschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,84* | € 561,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,30* | € 573,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,83* | € 575,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,33* | € 588,20* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,37* | € 592,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|