Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit absenkbarem Fahrgestell, BxTxH 1000x700x880 mm, 3 Schubladen 180 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8157A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991799
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm,
mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Absenkbares Fahrgestell welches mittels eines Exzenterhebels ein- bzw. ausgefahren werden kann.
∙ Flächenlast maximal 1250 kg (bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
∙ Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5010 enzianblau
∙ 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg ∙ Stahlblech-Ablageboden
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,28*
€ 1.125,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,44*
€ 1.125,07*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,60*
€ 1.129,03*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,26*
€ 1.157,32*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,10*
€ 1.186,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,29*
€ 1.411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,85*
€ 1.409,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,15*
€ 1.352,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,49*
€ 1.310,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,10*
€ 1.257,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,47*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,40*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,15*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,87*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,05*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,52*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.