Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039626, Werkbank Fg Modell 8157 B 1000xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783210
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991799
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039626, Absenkbare Werkbank, 3 Schubladen, Stahlblech-Ablageboden Diese Werkbänke sind absenkbar. , Ausführung: 3 Schubladen L 3x180 mm, Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk , Schubladen mit rollengelagerten Führungen: Innen B 490xT 560 mm (Größe L), Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script®-Griffleiste:inkl. Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8157A6-107B4F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,28*
€ 1.125,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,44*
€ 1.125,07*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,60*
€ 1.129,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,26*
€ 1.157,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,32*
€ 1.177,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,32*
€ 1.377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,38*
€ 1.376,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,63*
€ 1.320,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,60*
€ 1.279,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,26*
€ 1.222,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,47*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,40*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,15*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,87*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,05*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,42*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,52*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.