Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 1250x700x880 mm, 1 Schublade 150 mm, Platte Buche 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8001A1-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376145925
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke
∙ Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
∙ Querstrebe
∙ Unterbau-Container BxT 580 x 650 mm
∙ Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, Schubladen
Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
∙ Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,21*
€ 594,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,81*
€ 594,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,88*
€ 598,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,68*
€ 601,05*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,04*
€ 615,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,07*
€ 705,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,39*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,27*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,03*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,31*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,24*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,18*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,87*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 443,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.