Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 1000x700x880 mm, Ablageboden, Platte Buche 40 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121893515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05 8000-6-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Fahrbare Werkbänke
∙ Stahlblech-Ablageboden
∙ Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
∙ Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm
∙ Flächenlast maximal 450 kg
∙ Arbeitshöhe 880 mm
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau
∙ Lieferung komplett montiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,24*
€ 516,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,53*
€ 516,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,48*
€ 516,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,67*
€ 524,88*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,74*
€ 538,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,07*
€ 640,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,20*
€ 622,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,40*
€ 612,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 108,28*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,52*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,04*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,20*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,38*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 417,25*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.