Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039601, F. Werkbank Modell 8000 B 1000xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783185
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989147
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039601, Fahrbare Werkbank mit Stahlblech-Ablageboden Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Stahlblech-Ablageboden: Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm , Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8000-6-107B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,50*
€ 520,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,68*
€ 521,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,20*
€ 521,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,53*
€ 529,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,25*
€ 541,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,02*
€ 629,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,96*
€ 618,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,68*
€ 598,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,47*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,52*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,40*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,62*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,48*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,48*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 559,99*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.