Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Schiebetürenschrank, BxTxH 1600x420x1965 mm, 5 OH, 2x4 Böden, Mitteltrennwand, Schloss, weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121699063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSG5-4-16-9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschränke
Freie Verkehrswege im Büro - durch das Schiebetürenprinzip
· Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl · Hochwertige Einbrennlackierung · Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Türschienen liegen unter Unterbodenniveau · Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern, inkl. 2 Schlüssel · Sockelhöhe 100 mm · Bodenausgleichsschrauben · Stahlfachböden graphitschwarz lackiert, im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
· Mit Mitteltrennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,43*
€ 843,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,93*
€ 837,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,78*
€ 792,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,65*
€ 724,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.