Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1500x400x1950 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121567709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39393-150-400-735300
EAN/GTIN:
     4055479631350
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1950 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 4 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,19*
€ 670,24*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,47*
€ 691,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,35*
€ 774,63*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 717,86*
€ 831,05*
Frei Haus
ab € 828,08*
€ 959,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,73*
€ 823,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,71*
€ 812,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,99*
€ 797,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,96*
€ 769,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,21*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,20*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023-118
ab € 37,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023-204
ab € 37,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 26,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023-300
ab € 37,43*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 26,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023-303
ab € 37,49*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 26,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023-510
ab € 37,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.