Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1200x600x1950 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121567581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39393-120-601-735300
EAN/GTIN:
     4055955029466
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürschränke
Höhe 1950 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 4 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,97*
€ 619,88*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,14*
€ 658,71*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,45*
€ 716,83*
Frei Haus
ab € 785,58*
€ 901,18*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.017,01*
€ 1.164,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,71*
€ 783,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,77*
€ 769,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,14*
€ 671,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,56*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,61*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,52*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,75*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,11*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.