Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 verzinkte Böden, BxTxH 1200x400x1000 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121567522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-120-400-735300
EAN/GTIN:
     4055479618481
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,95*
€ 404,73*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,49*
€ 444,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,18*
€ 465,08*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 477,22*
€ 564,75*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 598,48*
€ 698,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,79*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 15,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,52*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,55*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 19,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.