Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Visifix Visitenkartenringbuch für 400 Karten, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Visifix Visitenkartenringbuch für 400 Karten, anthrazit
Durable Visifix Visitenkartenringbuch für 400 Karten, anthrazit
Artikel-Nr.:
     388-760396
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238858
EAN/GTIN:
     4005546208893
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Durable Visifix Visitenkartenringbuch

- mit 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
- inkl. 12-teiliges Register A-Z
- mit Visitenkartenhüllenum 200 Karten erweiterbar (siehe Zubehör)
- 4-Ringmechanik
- matte Oberfläche mit silbernen Zierstreifen
- Format: DIN A4
- Außenmaße: (B)255 x (H)315 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: anthrazitProdukt-Typbezeichnung: Visitenkartenringbuch
max. Anzahl der Karten: 400 Stück
max. Format der Karten: 57 x 90 mm
Farbe: grau
Register vorhanden: Ja
Maße: 210 x 297 mm
Material: Folie, matt
Beschreibung der Besonderheiten: Register 12-teilig, um 200 Karten erweiterbar

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 25,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,11*
€ 25,09*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 18,61*
€ 25,69*
1
€ 4,30*
ab € 19,56*
€ 26,84*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 20,81*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238919
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.