Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Druckertisch, hoch belastbar, 3 Ebenen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
officio Druckertisch, hoch belastbar, 3 Ebenen, lichtgrau
officio Druckertisch, hoch belastbar, 3 Ebenen, lichtgrau
officio Druckertisch, hoch belastbar, 3 Ebenen, lichtgrau
officio Druckertisch, hoch belastbar, 3 Ebenen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     388-57569E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     17.01.1089
EAN/GTIN:
     7611990946785
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
officio Druckertisch

- Sehr stabiles Metall- / Kunststoffgestell
- Belastbarkeit: bis 80kg
- Druckerebene (BxT): 68 x 50 cm
- Zwischenebene (BxT): 59 x 44 cm
- Bodenplatte (BxT): 59 x 31,5 cm
- Zwischenraum zwischen den Ebenen: jeweils 31,5cm
- Stabile Füße mit Niveau-Schrauben - verhindern ein Kippen des Druckertischs

- Abmessungen: (L x B x H in mm) 680 x 550 x 740 mm
- Gewicht netto: 14,5 kg
- Material: Metall- / Kunststoffgestell
- Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiß mit grauer UmrandungBreite (außen): 750 mm
Tiefe (außen): 610 mm
Höhe (außen): 718 mm
Farbe: grau
inkl. Lärmschutzhaube: Nein
inkl. Rollen: Nein

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 145,22*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 153,80*
Frei Haus
ab € 126,64*
€ 164,24*
€ 4,95*
ab € 127,26*
€ 164,29*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 191,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 116,07*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.