Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Druckertisch, 3 Ebenen, auf Rollen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
officio Druckertisch, 3 Ebenen, auf Rollen, lichtgrau
officio Druckertisch, 3 Ebenen, auf Rollen, lichtgrau
officio Druckertisch, 3 Ebenen, auf Rollen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     388-57568E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     17.01.1087
EAN/GTIN:
     7611990120758
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
druckertisch lichtgrau
druckertisch
officio Druckertisch

- Stabiles Metallgestell
- Belastbarkeit: bis 30kg
- Druckerebene (BxT): 68 x 50 cm
- Zwischenebene (BxT): 58,5 x 44 cm
- Bodenplatte (BxT): 57,5 x 31,5 cm
- Mobil durch 4 Laufrollen, 2 feststellbar
- Niveau Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Tisches

- Abmessungen: (L x B x H in mm) 680 x 540 x 775 mm
- Gewicht netto: 14,2 kg
- Material: Stahl / Holz
- Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiß mit grauem UmleimerBreite (außen): 680 mm
Tiefe (außen): 540 mm
Höhe (außen): 775 mm
Farbe: grau
inkl. Lärmschutzhaube: Nein
inkl. Rollen: Ja

Weitere Suchbegriffe: Computertische, Druckerplattformen, Druckerschränke, Druckerständer, Druckertische, EDV-Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 146,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 154,62*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 154,65*
€ 4,95*
ab € 127,61*
€ 165,27*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,35*
€ 194,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 115,81*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.