Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tischständer VARIO TABLE 20, DIN A4, mit 20 Tafeln, farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Durable Tischständer VARIO TABLE 20, DIN A4, mit 20 Tafeln, farbig sortiert
Durable Tischständer VARIO TABLE 20, DIN A4, mit 20 Tafeln, farbig sortiert
Durable Tischständer VARIO TABLE 20, DIN A4, mit 20 Tafeln, farbig sortiert
Durable Tischständer VARIO TABLE 20, DIN A4, mit 20 Tafeln, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     388-509452
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5699-00
EAN/GTIN:
     4005546501031
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Durable VARIO Sichttafel-System

Tischständer inkl. 20 Sichttafeln A4 in L-Form mit Zapfenmechanik. Aus Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung.

Komplett-Set bestehend aus
- 1 Tischständer in L-Form aus Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
- 20 Sichttafeln DIN A4 (je 5 x rot, gelb, grün und blau-violett)
- 20 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
- Sichttafeln austauschbar
- Maße (BxH)
- aufgeklappt: 470 x 375 mm
- zusammengeklappt: 200 x 375 mmVerwendung für: Tisch
für Format: DIN A4
Sichttafeln inklusive: 20 Tafeln
erweiterbar: Nein
Farbe: sortiert

Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichttafelhalter, Sichttafeln und Zubehör, Tafelträger, Tischständer f. Sichttafeln
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 64,44*
€ 77,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,64*
€ 79,16*
12 Tage
6
pro Satz
€ 5,87*
ab € 68,89*
€ 82,79*
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 86,74*
Lager 388
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 92,13*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,13*
€ 109,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,43*
€ 107,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,86*
€ 99,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,83*
€ 96,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,22*
€ 91,89
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 3,861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.