Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Vario table Tischständer mit 20 Tafeln farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Vario table Tischständer mit 20 Tafeln farbig sortiert
Sichttafelständer Vario table Tischständer mit 20 Tafeln farbig sortiert
Sichttafelständer Vario table Tischständer mit 20 Tafeln farbig sortiert
Sichttafelständer Vario table Tischständer mit 20 Tafeln farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA509452
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569900
EAN/GTIN:
     4005546501031
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Befestigung mit Zapfenmechanik, mit 20 Sichttafeln A4 aus Polypropylen (PP)
  • Ständer in L-Form, inkl. 20 Reiter, 58 mm breit
  • aus Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
  • je 5 x dunkelblau, gelb, grün und rot
  • für 20 Sichttafeln
  • 270 x 160 x 395 mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Standfuß
Besonderheiten:
Tischständer
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
2.926 kg
Farbe:
sortiert
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Öffnung:
oben
Rahmenfarbe:
sortiert
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5699, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ
Angebote (58)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 64,21*
€ 77,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 66,04*
€ 79,40*
Lager 467
8
pro Satz
€ 5,87*
ab € 69,10*
€ 83,05*
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 87,05*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 73,57*
€ 90,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,05*
€ 98,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,47*
€ 98,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,17*
€ 90,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,41*
€ 86,17
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 72,40*
€ 86,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,10*
€ 82,23
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 3,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.