Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle für Scheckkarten, 90 x 58 mm, Daumenausschub, transparent, matt gef


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve1731ab.jpg
images/web_details/ve1731ab.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO3317125
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3317125
EAN/GTIN:
     4000225064401
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Scheckkartenhülle, Größe: 90 x 58 mm, starke Hartfolie, für Kreditkarten oder Krankenkassenkarten, mit Daumenausschub, matt gefrostet.
Weitere Informationen:
Farbe:
mattgefrostet
Abmessungen:
90 x 58 mm
Anreißer (Online):
Scheckkartenhülle, 90 x 58 mm, mit Daumenausschub, matt gefrostet
Kurzbeschreibung (Online):
Ausweishülle für Scheckkarten, 90 x 58 mm, Daumenausschub, transparent, matt gefrostet
Langbeschreibung (Online):
Scheckkartenhülle, Größe: 90 x 58 mm, starke Hartfolie, für Kreditkarten oder Krankenkassenkarten, mit Daumenausschub, matt gefrostet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Chipkartenbox, Chipkartenhülle, Kreditkartenhülle, Scheckkartenbox, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen genarbt, aktenhülle, sichthüllen glasklar, Ausweishüllen, Reisepass-Hüllen, KFZSchein-Hüllen, KFZ-Schein-Hüllen, Impfpass-Hüllen, Führerschein-Hüllen, Kreditkarten-Hüllen, Scheckkarte-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Werksausweis-Hüllen, Kreditkartenhüllen, Scheckkartenhüllen, Werksausweishüllen, Führerscheinhüllen, Reisepasshüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
201
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,85*
Lager 273
25
€ 6,95*
ab € 0,5104*
€ 0,9768*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,9768*
€ 1,16239
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,7004*
€ 0,83348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3317100
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.