Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 80 mm Rückenbreite, Einsteckschild, stone, 4er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 80 mm Rückenbreite, Einsteckschild, stone, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 80 mm Rückenbreite, Einsteckschild, stone, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. Büro-Ordner, 80 mm Rückenbreite, Einsteckschild, stone, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41966E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452178
EAN/GTIN:
     4014969537640
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
- Breiter Ordner mit Hebelmechanik, Blattniederhalter und Metall-Labelhalter (beschreibbares Einsteckschild)
- mit Schlitzen und Griffloch
- Füllhöhe: 8 cm
- Farbe: stone (grau) / gerippt

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 80 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: grau
Farbe des Rückens: grau
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Ja
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Ja
Tiefe des Ordners: 285 mm
Höhe des Ordners: 320 mm
Außenmaterial: Karton / Rippen-Prägung
Deckblatt (J/N): Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,40*
€ 27,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 31,00*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 31,96*
€ 34,50*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.