Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 18 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 18 cm
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 18 cm
Papstar Fingerfood - Bambus-Spieße "Knoten", L 18 cm
Artikel-Nr.:
     388-39649E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81005
EAN/GTIN:
     4002911927670
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Papstar Fingerfoodspieße

formschöne Fingerfoodspieße aus Bambus

- Länge/Höhe: 18,00 cm
- Dekor/Gestaltung: Knoten
- Material: Bambus

Produktname: Fingerfood-Spieße
Material: Bambus
Größe: 18,0 cm
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar fingerfoodspieße 18cm, bambusspieß 180mm, fingerfood spieß, Einwegbesteck, Fingerfood Zubehör, Fingerfoodspieße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 31,50*
€ 31,50*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,79*
€ 31,79*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,79*
€ 37,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 3,63167* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.