Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911927670
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81005
EAN/GTIN:
     4002911927670
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
250 Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 18 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
18 cm
Gewicht:
,69
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
20,8
Breite der Einzelpackung:
15,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
225,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 31,50*
€ 31,50*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,74*
€ 33,36*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,50*
€ 37,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 5,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.