Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911927670
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81005
EAN/GTIN:
     4002911927670
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
250 Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet

- Länge: 18 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
18 cm
Gewicht:
,69
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
20,8
Breite der Einzelpackung:
15,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
225,5
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 5,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,50*
€ 37,49
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.