Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Edelstahl-Schirmständer, rund, 28.5 Liter, (H)620 mm, perforiert, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Edelstahl-Schirmständer, rund, 28.5 Liter, (H)620 mm, perforiert, silber
Durable Edelstahl-Schirmständer, rund, 28.5 Liter, (H)620 mm, perforiert, silber
Durable Edelstahl-Schirmständer, rund, 28.5 Liter, (H)620 mm, perforiert, silber
Durable Edelstahl-Schirmständer, rund, 28.5 Liter, (H)620 mm, perforiert, silber
Artikel-Nr.:
     388-38376E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3371-23
EAN/GTIN:
     4005546989525
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Durable Edelstahl-Schirmständer:

- aus Edelstahl
- Farbe: metallic silber
- stilvolles und elegantes Design
- mit dekorativem, perforiertem Streifen
- Fassungsvermögen: 28,5 Liter
- Höhe: 620 mm
- Durchmesser: 260 mm
- umweltfreundlich: aus mindestens 50% recyceltem Material und zu 100% recycelbar

Anwendungsbeispiele:
- für Eingangs- und Empfangsbereich

Für wen geeignet:
- Verwaltungen
- Banken & Versicherungen
- Arztpraxen
- Friseur
- Unternehmen / Firmen mit Laufkundschaft
- HotelsMaterial: Edelstahl
Farbe: metallic silber

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,93*
€ 76,13*
€ 6,78*
ab € 60,17*
€ 76,41*
€ 5,50*
ab € 61,93*
€ 81,00*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 63,71*
€ 81,01*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 97,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,76*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,53*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.