Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Edelstahl 28,5L rund, Perforationsring, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897499024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3371 23
EAN/GTIN:
     4005546989525
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Schirmständer Edelstahl 28,5L rund. Elegant und hochwertig mit dekorativem perforiertem Streifen. Ideal für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause. Umweltfreundlich: aus 50% recyceltem Material und zu 100% recyclingfähig. Kapazität: 28,5 Liter. Größe (H x Ø): 620 x 260 mm. Garantiezeit: 5 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber, Edelstahl
Größe (B x T x H):
260 x 260 x 620 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable papierkorb edelstahl, stahlpapierkorb silber, durable stahlpapierkorb, Schirmständer, Schirm, Ständer, Schirmtonne, Schirmständer Edelstahl, Edelstahl, DURABLE 3371, 3371
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,81*
€ 75,98*
€ 6,78*
ab € 60,17*
€ 76,42*
€ 5,50*
ab € 61,93*
€ 81,00*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 63,71*
€ 81,01*
3 Tage
27
€ 6,95*
ab € 60,65*
€ 81,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,87*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,27*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.