Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Edelstahl rund 28,5 metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schirmständer Edelstahl rund 28,5 metallic silber
Schirmständer Edelstahl rund 28,5 metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA337123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     337123
EAN/GTIN:
     8710968002740
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Elegant und hochwertig mit dekorativem perforiertem Streifen
  • Aus Edelstahl
  • Ideal für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder Zuhause
  • Umweltfreundliches Material (aus mindestens 50% recyceltem Material (Post Consumer Abfall) und zu 100% recycelbar)
  • Kapazität 28,5 Liter
  • Maße (HxDurchmesser): 620 x 260 mm
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
2.18 kg
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Höhe:
620 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Tiefe:
260 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable papierkorb edelstahl, stahlpapierkorb silber, durable stahlpapierkorb, 3371, Edelstahl, Schirm, Schirmständer, Schirmtonne, Ständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,45*
€ 76,00*
€ 6,78*
ab € 59,81*
€ 76,44*
€ 5,50*
ab € 61,59*
€ 81,03*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 63,38*
€ 81,04*
4 Tage
27
€ 6,95*
ab € 60,30*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,74*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,46*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.