Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, schwarz
Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-37014E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565060
EAN/GTIN:
     4005546933498
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Sammelbehälter
Stapelbarer stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport.

Außenmaß: H 250 x B 400 x T 300 mm
Bodenmaß (außen) B 360 x T 220 mm
Bodenmaß (innen) B 350 x T 210 mmFarbe: schwarz
Breite: 400 mm
Tiefe: 300 mm
Höhe: 250 mm
Füllmenge: 19 Liter
Besonderheit: offen gelocht

Weitere Suchbegriffe: durable sammelbehälter, sammelbehälter, sammelbehälter schwarz, Aufbewahrung, Sortierkörbe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 7,37*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 5,51*
€ 8,15*
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,54*
10 Tage
1350
18
Frei Haus
ab € 6,84778*
€ 9,01778*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,55*
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.