Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Abfallbehälter DURABIN 40, rechteckig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Abfallbehälter DURABIN 40, rechteckig, grau
Durable Abfallbehälter DURABIN 40, rechteckig, grau
Durable Abfallbehälter DURABIN 40, rechteckig, grau
Artikel-Nr.:
     388-36747E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800798050
EAN/GTIN:
     7318080798056
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Form: eckig
Deckel: Optional
Farbe: grau
Tretmechanismus: Nein
Material: Kunststoff (PP)
Höhe (Länge): 59,0 cm
Breite: 32,0 cm
Tiefe: 36,0 cm
Serie: DURABIN

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 23,32*
€ 32,67*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 26,395*
€ 36,705*
12 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 27,23*
€ 37,67*
1
€ 3,50*
ab € 68,55*
€ 93,04*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,705*
€ 43,67895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,845*
€ 41,46555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,215*
€ 40,71585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,445*
€ 39,79955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,395*
€ 31,41005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 73,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801621040
ab € 3,22*
Zubehör
Durable
1801621030
ab € 3,22*
Zubehör
Durable
1801621050
ab € 3,26*
Zubehör
Durable
1801621020
ab € 3,26*
Zubehör
Durable
1801621080
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.