Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Organisationshefter DIVISOFLEX, A4, 5-fach, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Organisationshefter DIVISOFLEX, A4, 5-fach, blau
Durable Organisationshefter DIVISOFLEX, A4, 5-fach, blau
Durable Organisationshefter DIVISOFLEX, A4, 5-fach, blau
Artikel-Nr.:
     388-311901-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2557-06
EAN/GTIN:
     4005546269108
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Durable Organisationshefter DIVISOFLEX

Der 5-fach Hefter für perfektes Ordnen umfangreicher Unterlagen - geeignet z.B. als Kredit - oder Versicherungsakte.

- Vorderdeckel als transparente Sichttasche für DIN A4 Unterlagen, mit neutralem Inhaltsverzeichnis
- Mit Beschriftungsstreifen über die gesamte Mappenhöhe
- Rückendeckel aus blauer Folie
- Mit fünf farbigen Unterteilungen und Grifftaben sowie einer Heftmechanik in jeder Unterteilung

Die Einhängeschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und können als Zubehör geordert werden.Produkt-Name: Organisationshefter
Format: DIN A4
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: blau
Material: Kunststoff
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Ja
Einstecktasche vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,81*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 5,17*
Lager 388
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,402*
€ 5,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,402*
€ 6,42838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.