Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationshefter DIVISOFLEX® DURABLE 2557-06, für Format A4, Einstecktasche ja, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010720
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2557-06
EAN/GTIN:
     4005546269108
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Mit 5 farbigen Unterteilungen mit jeweils separater Heftmechanik und neutralem Inhaltsverzeichnis. Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche.
Vorderdeckel transparent ja, beweglicher Heftfalz nein, Breite 244mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
Vorderdeckel transparent:
ja
Abheftvorrichtung:
ja
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
nein
Einstecktasche:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Breite:
244
Höhe:
310
Material Heftmechanik:
Kunststoff
Ausstattung:
5 farbige Registerblätter und Grifftabe mit jeweils 1 Kunsts
Besonderheit:
Einschubkanal für Hängeschiene 1531
Weitere Suchbegriffe: Farbregister, farbige Register, Hänge-Hefter, Hängehefter, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Organisationshefter, Personal-Akte, Personalakte, Personalhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable angebotshefter blau, angebotshefter durable, angebotshefter, Organisationshefter DIVISOFLEX®, Dokumenten-Hefter, Fünffachhefter, Hefter, Kfz-Hefter, Mehrfachhefter, Miethefter, Organisations-Schnellhefter, Organisations-Sichthefter, Schnellhefter, Spezialhefter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,81*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 4,82*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 5,17*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,09*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.