Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Personalhefter DIVISOFLEX 255706 DIN A4 Hartfolie blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125079150
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255706
EAN/GTIN:
     4005546269108
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DIVISOFLEX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Organisationshefter DIVISOFLEX®
Maße:
24,3 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Anzahl der Unterteilungen:
5 Unterteilungen
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Heftmechanik:
Kunststoff
Farbe:
blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
150
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 4,81*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,81*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 5,17*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,07*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.