Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Ergonomisches Tischpult, Klemmfuß, 30 kg, höhenverstellbar, 60 x 52 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Ergonomisches Tischpult, Klemmfuß, 30 kg, höhenverstellbar, 60 x 52 cm, grau
MAUL Ergonomisches Tischpult, Klemmfuß, 30 kg, höhenverstellbar, 60 x 52 cm, grau
MAUL Ergonomisches Tischpult, Klemmfuß, 30 kg, höhenverstellbar, 60 x 52 cm, grau
Artikel-Nr.:
     388-31174E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301182
EAN/GTIN:
     4002390048613
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
MAUL Ergonomisches Tischpult

Ergonomisches Tischpult - einzigartig in Stabilität, Qualität und Funktion!

- vielseitig: Kleine Arbeitsflächen platzsparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen
- platzsparend: Mehr Bodenfläche durch Klemmbefestigung
- rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule

- elegante Arbeitsplatte mit gerader Front für optimale Arbeitshaltung
- Kraftpaket: hochwertiger, schwerer Klemmfuß für stabilen Halt vom Hersteller mit über 60 Jahren Erfahrung in der Klemmtechnik
- hochwertige Arbeitsplatte, abgerundet, leicht zu reinigen
- höhenverstellbar: Platte stufenlos verstellbar von ca. 31 - 43 cm (ab Schreibtischplatte)
- beweglich: Platte um + 10° nach vorne neigbar, um 360° drehbar, Fixierung durch Klemmhebel
- praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
- massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
- sichere Klemmung der Säule ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmhebel
- Klemmfuß 10 cm breit, aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm, schreibtischschonende Unterlage
- Platte/Material: melaminharzbeschichtete Oberfläche
- Maße/Platte: (B)60 x (T)51 x (H)2,2 cm
- Farbe: grau

Tragkraft: 30 kgHöhe (max.): 43 cm
Höhenverstellbar: Ja
Rollen: Nein
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 51 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Nein
Fußausführung: Klemmfuß
Material: Stahl, Holz
Farbe: grau

Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, maul ergonomisches stehpult, rednerpult, Bürotische, Konferenzbedarf, Pulte, Stehpulte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 134,82*
€ 165,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 170,30*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 143,56*
€ 175,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 181,12*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 190,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.