Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelmappe VELOCOLOR®, A3, Karton, 350 g/qm, hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Sammelmappe VELOCOLOR®, A3, Karton, 350 g/qm, hellrot
Veloflex Sammelmappe VELOCOLOR®, A3, Karton, 350 g/qm, hellrot
Artikel-Nr.:
     388-29930E-6
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4432321
EAN/GTIN:
     4000225043833
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe VELOCOLOR® für das Format DIN A3. Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke; mit 3 Einschlagklappen und Gummizugverschluss.

- Farbe: hellrot
- Papiergewicht: 350 g/qm
Produkttyp: Sammelmappe
Material: Karton, folienkaschiert
Format: DIN A3
Farbe: rot
Höhe: 32 cm
Breite: 23 cm
max. Füllhöhe: 2 cm
3 Klappen am Unterdeckel vorhanden?: Ja

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 17,91*
€ 27,01002*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,83004*
€ 27,89004*
€ 6,95*
ab € 19,54*
€ 28,24*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89004*
€ 33,18915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,37008*
€ 32,5704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,54002*
€ 30,39262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11004*
€ 28,69095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,30004*
€ 27,72705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83004*
€ 22,40775
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,13834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432310
ab € 2,78*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432351
ab € 2,78*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432341
ab € 17,95002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432330
ab € 18,02004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432371
ab € 18,01002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432300
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.