Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, türkis
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, türkis
Artikel-Nr.:
     388-29506E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141042
EAN/GTIN:
     4000225028045
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 2 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A4
- Größe 268,5 x 315 x 33 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 2 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: blau
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 269,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,25*
€ 28,38*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 22,02*
€ 30,58*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,62*
€ 31,57*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.