Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-29451E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151090
EAN/GTIN:
     4000225024689
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 2 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A5
- Größe 196 x 230 x 30 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 2 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 30 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: weiss
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 196,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring weiss, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,743*
€ 2,65*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,83*
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,03*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,82*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,53*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.