Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Hüllenregister
>
Artikel
Durable Hüllenregister, 8 tlg., Universal-Lochung, transparent, 4 Satz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-28212E-4
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
6631-19
EAN/GTIN:
4005546640204
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Durable Hüllenregister
Hüllen aus transparenter Folie mit einreißfesten, verschiedenfarbigen Grifftaben für blanko Einsteckschilder und mit verstärkten Lochrändern. Zum Unterteilen von Schriftgut in Prospekthüllen und zum schnellen Finden von Informationen.
- Format: DIN A4
- Höhe x Breite mm: 302 x 235/250
- Teilung: 8
- Lochung: universal
- Einsteckschildchen: blanko, blanko mit Farbstreifen, 0-8Art der Tabe: blanko
Format: DIN A4
Höhe: 302 mm
Breite: 250 mm
Farbe: transparent mit farbigen Taben
Lage der Öffnung: oben
Anzahl der Hüllen: 8
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja
Einreißschutz: Ja
Material: Folie
Menge: 4 Stück
... >
Marken-Shop Durable
>
Registersysteme
>
Hüllenregister
... >
Ordnung
>
Registratur
>
Kunststoffregister
Weitere Suchbegriffe:
Taschenregister
,
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
kunststoffregister durable a4 blanko
,
kunststoff-register durable
,
kunststoff register
,
Hüllen-Register
,
Prospekthüllen
,
Prospekthüllen-Register
,
Register-Hüllen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,76*
€ 6,54*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,68*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,3425*
€ 8,8825*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,8825*
€ 10,57018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1725*
€ 9,72528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8225*
€ 9,30878
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,5575*
€ 8,99343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2175*
€ 8,58883
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,9525*
€ 8,27348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7125*
€ 7,98788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3425*
€ 6,35758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 35,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, blanko, transparent
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., blanko, transparent
Durable
663319
ab € 6,48*
Ähnlich
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-5, blanko, transparent
Durable
663019
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen