Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-5, blanko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-5, blanko, transparent
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-5, blanko, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-663019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     663019
EAN/GTIN:
     4005546640181
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben. Mit auswechselbaren Einsteckschildern. • Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben • Mit bedruckten Taben 1-5 • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 5 • Universallochung • Für Format: Volldeckend DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6630
Außenmaße (B x H):
250 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
302 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, kunststoffregister durable a4 5 teilig, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, hüllenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 5 teilig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
673027
ab € 0,46*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644010
ab € 1,01*
Ähnlich
Durable
622005
ab € 2,33*
Ähnlich
Durable
682019
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.