Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Ergonomische Fußstütze 45 x 39 cm, 5-fach verstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Ergonomische Fußstütze 45 x 39 cm, 5-fach verstellbar, grau
MAUL Ergonomische Fußstütze 45 x 39 cm, 5-fach verstellbar, grau
Artikel-Nr.:
     388-26729E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
- Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen, höhenverstellbar in 5 Stufen
- Große Stellfläche: 45 x 39 cm
- Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen
- Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Freie Positionierung von Fußschaltern möglich
- Rutschhemmende Stellfüße
- Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- entspricht DIN 4556Höhe: 220 mm
Breite: 450 mm
Tiefe: 390 mm
höhenverstellbar: Ja
max. Höhe des Verstellbereichs hinten: 220 mm
min. Höhe des Verstellbereichs vorne: 48 mm
Fußschalter-Aussparung vorhanden: Nein
Farbe: grau
Besonderheit: 5 Stufen

Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 43,74*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 37,45*
€ 45,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,45*
€ 46,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 46,40*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,97*
€ 54,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.