Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Fußstütze Funktionell 9022085 45x39cm höhenverstellbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-191016500
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
Funktionell. Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Aus bruchsicherem Kunststoff, rutschfester Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze MAULpro
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
45 x 39 cm (B x T)
stufenlos einstellbar:
Ja
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
4,8-11,9 cm
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
6,6-22 cm
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Belages:
Noppen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau, Fußbank, Fußbänke
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 4,95*
ab € 36,10*
€ 42,84*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 37,36*
€ 44,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 44,66*
10 Tage
44
€ 5,87*
ab € 38,45*
€ 45,62*
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.