Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze MAULpro Funktionell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt Produkt in Enzelabbildung
Zeigt die einzelnen Stufen der Höhenverstellung
GS-Zeichen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9022085
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
  • Rutschhemmend: Stellfläche mit genoppter Oberfläche für besseren Halt
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre. GS-Zeichen TÜV Thüringen
  • Professionell: Höhenverstellbar in 5 Stufen, extra große Stellfläche
  • Neigung mit dem Fuß stufenlos verstellbar, selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen
  • Sicher: Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen, Details unter www.maul.de
  • Design-Modell
  • Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff, rutschhemmende Gummi-Stellfüße
  • Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
  • Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
  • Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
beheizbar:
Nein
Höhe des Verstellbereichs hinten:
220
Höhe des Verstellbereichs vorne:
48
Herstellerprodukttyp:
Funktionell
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomische Fußstütze MAULpro
Herstellerproduktbeschreibung:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Aus bruchsicherem Kunststoff. Gummi-Stellfüße. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm. Höhe hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm. Stellfläche 45 x 39 cm
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.