Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Bilderhalter Acryl, 15 x 11.5 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Bilderhalter Acryl, 15 x 11.5 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 15 x 11.5 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 15 x 11.5 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-261830
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1954805
EAN/GTIN:
     4002390042659
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
MAUL Bilderhalter Acryl

Aufstellbarer Schnellwechselrahmen aus hochwertigem Acryl mit Magnetverschluss für Speisekarten, Fotos, Tischkarten usw.!

- Größe: 15 x 11,5 x 2,4 cm
- im Hoch- oder Querformat einsetzbar
- Farbe: glasklarProdukttyp: Bildhalter
Bild-Format: 15 x 11.5 cm
Breite (außen): 150 mm
Höhe (außen): 115 mm
Farbe: transparent
Ausführung des Rahmens: Acryl
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Serie: Acryl

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 15,18*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 11,53*
€ 16,14*
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 17,97*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 13,01*
€ 18,65*
€ 6,95*
ab € 14,20*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.