Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Bilderhalter Acryl, 11.5 x 9 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Bilderhalter Acryl, 11.5 x 9 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 11.5 x 9 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 11.5 x 9 x 2.4 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-261814
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1954705
EAN/GTIN:
     4002390042642
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Aufstellbarer Schnellwechselrahmen aus hochwertigem Acryl mit Magnetverschluss für Speisekarten, Fotos, Tischkarten usw., im Hoch- oder Querformat einsetzbar.
Produkttyp: Bildhalter
Bild-Format: 11.5 x 9 cm
Breite (außen): 115 mm
Höhe (außen): 90 mm
Farbe: transparent
Ausführung des Rahmens: Acryl
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Serie: Acryl

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,94*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 11,60*
€ 5,50*
ab € 9,47*
€ 14,23*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,59*
€ 14,36*
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.