Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Bilderhalter Acryl, 17.8 x 12.7 x 3 cm, mit Magnetverschluss, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Bilderhalter Acryl, 17.8 x 12.7 x 3 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 17.8 x 12.7 x 3 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
MAUL Bilderhalter Acryl, 17.8 x 12.7 x 3 cm, mit Magnetverschluss, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-261806
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1954905
EAN/GTIN:
     4002390042666
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Aufstellbarer Schnellwechselrahmen aus hochwertigem Acryl mit Magnetverschluss für Speisekarten, Fotos, Tischkarten usw., im Hoch- oder Querformat einsetzbar.
Produkttyp: Bildhalter
Bild-Format: 17.8 x 12.7 cm
Breite (außen): 178 mm
Höhe (außen): 127 mm
Farbe: transparent
Ausführung des Rahmens: Acryl
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Serie: Acryl

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 25,42*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 19,68*
€ 27,00*
€ 5,50*
ab € 21,71*
€ 30,68*
€ 6,95*
ab € 24,25*
€ 34,12*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,92*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.