Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen, DIN A4, weiß, max. 60 Blatt, 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen, DIN A4, weiß, max. 60 Blatt, 6mm
Durable Klemmschienen, DIN A4, weiß, max. 60 Blatt, 6mm
Durable Klemmschienen, DIN A4, weiß, max. 60 Blatt, 6mm
Artikel-Nr.:
     388-035112
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2901-02
EAN/GTIN:
     4005546290126
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klemmschienen aus Kunststoff für ungelochtes Schriftgut.
Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende.
Zum Schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabt., Werbeagenturen und Copy-Shops.
Fassungsvermögen: 60 Blatt DIN A4.
Farbe: weiß
Abheftvorrichtung: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: weiss
max. Aufbewahrungsmenge: 60 Blatt
für Format: DIN A4

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 21,75*
8 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,42*
€ 21,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,55*
€ 21,86*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 22,81*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,13*
€ 26,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
290001
ab € 0,1481*
Zubehör
Durable
290019
ab € 0,1481*
Zubehör
Durable
290901
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.