Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-u.Adernschere 510mm, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-u.Adernschere 510mm, isoliert
Kabel-u.Adernschere 510mm, isoliert
Artikel-Nr.:
     3871-254350
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     254350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
- Nur zum Trennen von mehradrigen Erd-, Kunststoff- und Gummikabeln aus Aluminium und Kupfer bis zu einem Kabeldurchmesser von 27mm - Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse - Material: Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet - Hochfeste Aluminiumrohr- Schenkel - Öffnungsweite ca. 37mm, Materialquerschnitt 150mm² - Professionelle Mehrschicht-Tauchisolation entspricht der DIN IEC 60900 - Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
277361
ab € 164,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.