Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikkarte RFID Smart Card Chip - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikkarte RFID Smart Card Chip - inkl. 1st-Level-Support
Plastikkarte RFID Smart Card Chip - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9001-CDR.05
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-MF3ICD81-1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
Plastikkarte RFID Smart Card Chip
Mindestbestellmenge: 100 Karten


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

- Typ: RFID Smart Card Chip
- Chip-Art: MIFARE® DESFire® EV1
- Speichergröße: 8192 Byte EEPROM
- Frequenz: 13.56 MHz (verschlüsselt)
- ISO/IEC-Unterstützung: ISO 14443, ISO 7816
- Format: Standard-Plastikkarten (ISO Konform ca. 8.56 x 5.398 cm)
- UID: 7 Byte
- Segment-Verwaltung: Bis zu 28 Applikationen mit max. 32 Files pro Anwendung, individuelle Datenspeicherverwaltung
- Verschlüsselung: 16 bzw. 32 bit CRC, Common Criteria Zertifikat EAL4+ (Hardware und Software), zufällige Schlüsselgenerierung, DES mit bis zu 168 bit und AES mit 128 bit-Verschlüsselung
- Datenübertragung: 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s, 848 kbit/s
- Lebensdauer: 500.000 Schreibzyklen bzw. 10 Jahre
- Reichweite: bis zu 10cm (die maximale Reichweite ist abhängig von nationalen Gesetzen, der Antenne, der Arbeitsumgebung und der angeforderten Datenstruktur)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.