Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8000D Jewelery(ThermoDirekt), Schmuck Juwelier-Polypropylen-Etikett mit Flügel, gestrichen weiss, 56 x 13mm, D102mm, Kern25mm, 3510 Eti/Ro - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - 8000D Jewelery(ThermoDirekt), Schmuck Juwelier-Polypropylen-Etikett mit Flügel, gestrichen weiss, 56 x 13mm, D102mm, Kern25mm, 3510 Eti/Ro - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - 8000D Jewelery(ThermoDirekt), Schmuck Juwelier-Polypropylen-Etikett mit Flügel, gestrichen weiss, 56 x 13mm, D102mm, Kern25mm, 3510 Eti/Ro - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-PP056.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-10010065-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - 8000D Jewelery(ThermoDirekt), Schmuck Juwelier-Polypropylen-Etikett mit Flügel, gestrichen weiss, 56 x 13mm, D102mm, Kern25mm, 3510 Eti/Ro
permanant, selbstklebend, acryl


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 6 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Juwelier mit Flügel
- Breite B: 56mm
- Länge L: 13mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Polypropylen
- Klebstoff: permanent
- Blackmark: Ja

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 102mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 3510

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.