Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2495L - 23.8" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2495L - 23.8" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
2495L - 23.8" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
2495L - 23.8" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-249.08
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E506980-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Computer Monitore
2495L - 23.8" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0
23.8" = 60.45cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die neuen interaktiven Open-Frame-Touchscreen von Elo bestechen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m². Elegante Touchdisplays aus Glas im Edge-to-Edge-Design: Die brillanten, interaktiven PCAP-Displays, erhältlich in Größen von 22 bis 27 Zoll, ermöglichen eine einfache Integration und bis zu 10 simultane Berührungen - für ein verbessertes Erlebnis wie auf dem Tablet. Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern - ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.
Mit EloView und Elo Backpack ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und der EloView-Software und schaffen Sie eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Elo Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff.
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine Montage im Quer- oder Hochformat oder auch flach liegend. Dadurch sind unsere Touchscreens die optimale Lösung für zahlreiche Einbausituation. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel. Genießen Sie stets brillante Bilder in optimaler Bildschärfe.


Besonderheiten:
- Einfache Systemintegration
- Volle Touch-Funktionalität
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe
- Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich


Anwendungsbereiche
- Kioskanwendungen
- Casinos
- Unterhaltung
- Einzelhandel
- Selbstbedienungsschalter
- Industrielle Automatisierung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 569.2 x 341.1 x 37mm
- Gewicht: 5.65kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
- Bilddiagonale: 23.8" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 527.04 x 296.46mm
- Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: horizontal 89° oder 178° insgesamt, vertikal 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: LCD-Panel 600cd/m2, TouchPro PCAP 540cd/m2
- Reaktionszeit gesamt: 14 msec
- Kontrast: 1000:1
- Video-Eingangsformat: HDMI V1.3 Typ A Steckdose für HDMI Eingang, Analoger VGA-Anschluss auf DB-15 Anschlussbuchse, DisplayPort V1.1a - unterstützt neuere Versionen des DisplayPort-Videoeingangs

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zertifizierung
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
48kWh/Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,14*
€ 939,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,49*
€ 933,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,71*
€ 908,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,96*
€ 888,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,11*
€ 847,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 8,66*
Zubehör
elo
B-E000879-SVC
ab € 147,10*
Zubehör
elo
B-E571601-SVC
ab € 31,43*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.