Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, 10-Touch projizierte Kapazitivsensorik - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, 10-Touch projizierte Kapazitivsensorik - inkl. 1st-Level-Support
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, 10-Touch projizierte Kapazitivsensorik - inkl. 1st-Level-Support
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, 10-Touch projizierte Kapazitivsensorik - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-249.07
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E493782-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, 10-Touch projizierte Kapazitivsensorik
Ohne Netzteil
24" = 60.9cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Open-Frame-Touchscreen 2494L im 24-Zoll-Format ist eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz, von der Erstausrüster und Systemintegratoren profitieren, die nach einem kostengünstigen und zugleich zuverlässigen Produkt für ihre Kunden suchen. Von Anfang an auf Zuverlässigkeit ausgelegt für ein besonderes Toucherlebnis - Die Open-Frame-Produkte von Elo mit ausgezeichneter Bildqualität und Auflösung sowie einer hervorragenden Lichtdurchlässigkeit sorgen für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- und Gaming-Anwendungen oder für die Industrieautomatisierung und den Healthcare-Bereich suchen, die 90er-Serie ist in zahlreiche Größen, Touchtechnologien und Bildhelligkeiten verfügbar, sodass sie die Vielseitigkeit bietet, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern.
Mit EloView und dem Elo Backpack ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und EloView und Sie erhalten eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Der Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff.
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine Montage im Quer- und Hochformat oder auch flach liegend, sodass unsere Touchscreens einer Vielzahl von Einbausituation gerecht werden. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel, denn Sie genießen stets brillante Bilder und perfekte Klarheit.
Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen - mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt - vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.


Besonderheiten:
- Einfache Systemintegration
- Volle Touch-Funktionalität
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe
- Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich


Anwendungsbereiche
- Kioskanwendungen
- Casinos
- Unterhaltung
- Einzelhandel
- Selbstbedienungsschalter
- Industrielle Automatisierung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 569.2 x 341.1 x 38mm
- Gewicht: 6.39kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
- Bilddiagonale: 23.8" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 527.04 x 296.46mm
- Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: horizontal 89° oder 178° insgesamt, vertikal 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: 225 cd/m2
- Reaktionszeit gesamt: 16 msec
- Kontrast: 3000:1
- Video-Eingangsformat: HDMI V1.3 Typ A Steckdose für HDMI Eingang, Analoger VGA-Anschluss auf DB-15 Anschlussbuchse, DisplayPort V1.1a - unterstützt neuere Versionen des DisplayPort-Videoeingangs

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zertifizierung
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
39kWh/Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,65*
€ 776,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,11*
€ 765,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,99*
€ 716,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 8,66*
Zubehör
elo
B-E083096-SVC
ab € 262,18*
Zubehör
elo
B-E000879-SVC
ab € 147,10*
Zubehör
elo
B-E571601-SVC
ab € 31,43*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.